カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • エスコ(48)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(15)
  • EIZO(11)
  • RS PRO(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 槌屋ヤック(10)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • アンセル(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • パナソニックコネクト(8)
  • ノーブランド(6)
  • 三菱電機(6)
  • DXアンテナ(6)
  • アズワン(5)
  • テラモト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)

「ce-3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS

    シーメンス コンタクタ 接触器

    SIEMENS
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97