カテゴリ

  • 制御機器(100)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • イチネンTASCO(2)
  • フォード(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(639)
  • SMC(427)
  • RS PRO(219)
  • 黒田精工(144)
  • ホンダ(141)
  • ParkerTAIYO(133)
  • コミネ(99)
  • 三菱電機(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(59)
  • エスコ(53)
  • 三菱ふそう(35)
  • スリーピース(29)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • アリート(ariete)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ニッサン(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce3」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENS

    ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01

    SIEMENS
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    3SE2金属製密閉型ピンスイッチ。一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴。IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910アズワン品番65-7818-81
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス サージサプレッサ SIEMENS

    シーメンス サージサプレッサ

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS

    シーメンス コンタクタ 接触器

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal strip with cable harnJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用ケーブルハーネスアクセサリです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8192アズワン品番65-7815-98
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の新しい設計アクセサリにカバーを付けています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8170アズワン品番65-7814-83
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ボックス Terminal 95 240 mm2 は、ストリップ 3NJ41、Sz 用のボックス端子アクセサリ 3 個で構成されています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8165アズワン品番65-7794-11
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の距離ブッシングアクセサリ付きの Siemens ホルダです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:ホルダ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8191アズワン品番65-7818-25
  • ヒューズホルダ 3NP5060用 Sentron 3NY SIEMENS

    ヒューズホルダ 3NP5060用 Sentron 3NY

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のスイッチ 3NP5060 ハンドルユニット用スペア部品です。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:スペアパーツ●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:228-8198アズワン品番65-7818-15
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens バスバー端子(バスバーにスナップストリップを装着するための端子)は、3 個のバスバー端子で構成されていインラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリ、3NJ412/13/14CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:バスバー端子●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8166アズワン品番65-7815-05
  • カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ヒューズカバー●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8141アズワン品番65-7816-25
  • カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    。3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8176アズワン品番65-7818-16
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens プリズム端子アクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:プリズム Terminal です●併用可能製品:3NJ4103 を参照してください●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8164アズワン品番65-7818-38
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
  • カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132アズワン品番65-7815-20
  • アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の表面実装用取り付けブラケットには 1 個のユニットが含まれています。これは 3KF の交換部品です。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8102アズワン品番65-7818-63
  • ヒューズ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ヒューズ 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    3KF 用 Siemens 電子ヒューズ監視アクセサリです。UL 及び CE 認定
    仕様●種類:電子ヒューズ監視●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8093アズワン品番65-7815-07
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens サドル Terminal アクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:サドル端子 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8168アズワン品番65-7815-53
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 の新しい設計アクセサリについて説明しています。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8171アズワン品番65-7814-84
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107アズワン品番65-7818-47
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    バスバー間隔 185 mm の Siemens フロントカバー、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の 50 mm 幅アクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8178アズワン品番65-7815-14
  • プレート 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    プレート 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104アズワン品番65-7815-59
  • 4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 4 極は、サイズ 3 が 3KD のアクセサリに切り替え可能です。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8086アズワン品番65-7815-80
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Siemens レトロフィットテーブル補助電流スイッチ、接続ケーブル付き 1 CO、3 極選択可能ストリップ Sz.00 用の新しい設計アクセサリ。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8179アズワン品番65-7815-15
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096アズワン品番65-7815-09
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
  • 4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 4 極は、サイズ 2 が 3KD のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8081アズワン品番65-7815-75
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097アズワン品番65-7815-10
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109アズワン品番65-7818-06
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8122アズワン品番65-7818-22
  • 4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 4 極は、3KD サイズ 4 のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8090アズワン品番65-7818-03
  • 接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体又はアース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:アース端子●併用可能製品:3 KD●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8084アズワン品番65-7816-47
  • カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の cover132 mm は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4101、4103 用のケーブルラグを使用する場合の追加の接触保護です。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8172アズワン品番65-7816-26
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134アズワン品番65-7815-24
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121アズワン品番65-7818-20