カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- INAX(LIXIL)(15)
- KITO(キトー)(121)
- ParkerTAIYO(130)
- Raise3D(11)
- RS PRO(11)
- SMC(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- アズワン(12)
- イスカル(15)
- イトーキ(17)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(250)
- オーツカ光学(15)
- ホンダ(116)
- メディアカバーマーケット(35)
- 吉川化成(17)
- 東芝ライテック(10)
- ブランドをもっと見る
「cf003」の検索結果
特価
関連キーワード

ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート標準照光式サイズ 100 x 100 のハンドルは、10 x 10 シャフトで使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2909アズワン品番65-7815-50
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付き非常停止用ランプ付きハンドルは、サイズ 100 x 100 で、シャフト 10x 10 で使用します。ハンドルは 40 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2910アズワン品番65-7815-57
補助コンタクト メインおよび緊急スイッチオフ 3LD2用 32mm Sentron 3LD
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Siemens SENTRON 補助スイッチは、1 NO 及び 1 NC 接続を提供します。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行き: 10.6 mm 高さ: 50 mm 幅: 32 mm仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3308アズワン品番65-7803-15
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3360アズワン品番65-7820-80
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3358アズワン品番65-7820-79
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: I仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2825アズワン品番65-7812-71
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2824アズワン品番65-7812-70
非常用ボタン
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチックホルダーが付いています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤●接点構成:NC●高さ:40mm●幅:75mm●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67、IP69●定格電圧:5 → 500V ac/dc●動作特性:ラッチ●コード番号:180-9497アズワン品番65-7808-56
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型材質(アクチュエータ)プラスチック周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色銀周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ機械的寿命1000000動作角度90°(10:30h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品照明式カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら