カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- audio-technica(3)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- KSフィルター(4)
- Phenomenex(4)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SMC(76)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- コクヨ(4)
- サンコー(三甲)(2)
- ニッサン(3)
- ハリケーン(2)
- 三菱マテリアル(4)
- 初田製作所(3)
- 富士電機(7)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
「cg07」の検索結果
特価

端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717アズワン品番65-7611-35
ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥60,980税込¥67,0781袋(50個)7日以内出荷。Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767アズワン品番65-7731-75
接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(50個)7日以内出荷Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800アズワン品番65-7741-94
接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781袋(50個)7日以内出荷スプリング式接続の Siemens アース端子台です。熱可塑樹脂素材製で、緑色と黄色で表示されています。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8745アズワン品番65-7746-44