カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(207)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • サンドビック(35)
  • エスコ(32)
  • 三菱電機(30)
  • 新コスモス電機(24)
  • CKD(20)
  • オーム電機(15)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • リスパック(12)
  • ニックス(KNICKS)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • ダイキン工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-3」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス SIEMENS

    シーメンス

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • Siemens リンクモジュール 3RA1 SIEMENS

    Siemens リンクモジュール 3RA1

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens エンクロージャ SIEMENS

    Siemens エンクロージャ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ

    SIEMENS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃
  • ブスバー Siemens 15 SIEMENS

    ブスバー Siemens 15

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格動作電圧:480V●素材:15●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55 SIEMENS

    ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens バッキングプレート SIEMENS

    Siemens バッキングプレート

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • シーメンス  取り付けプレート SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート

    SIEMENS
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:K45Fインターフェイスモジュール●シリーズ:3RK1●K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35RoHS指令(10物質対応)対応
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r