カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • KEMET(23)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • BOURNS(8)
  • タイテックス(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • 伊東電機(4)
  • onsemi(4)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ハネウェル(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • Schutzinger(3)
  • アルインコ(2)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東洋技研(2)
  • honeywell(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-17a」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
    仕様●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7294-33
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 48 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 48 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:17 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2635アズワン品番65-7343-26
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
  • シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7340-48
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。2 NO + 2 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用の電気接続のスプリングタイプ端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7338-80
  • シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7342-86
  • シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A

    SIEMENS
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc
  • シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7346-10
  • シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc●コード番号:203-2076アズワン品番65-7340-82