カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Lumberg Automation(88)
  • ParkerTAIYO(76)
  • RS PRO(61)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • EATON(イートン)(24)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • ABB(17)
  • 三菱電機(14)
  • SMC(12)
  • AMPHENOL(10)
  • CKD(9)
  • 富士電機(9)
  • VISHAY(9)
  • SCHMERSAL(9)
  • TDK(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 泰和電器(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-230」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-33
  • PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS

    PLC I/Oモジュール 1766

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
    寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-53
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2653アズワン品番65-7338-44
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 拡張モジュール SIEMENS

    Siemens 拡張モジュール

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 SIMATIC S7-400 SIEMENS

    電源 SIMATIC S7-400

    SIEMENS
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
    シリーズSIMATIC S7-400出力電圧(V)5/24dc
  • Freilaufdiode mit Anschluss an A1 DC6 bi SIEMENS

    Freilaufdiode mit Anschluss an A1 DC6 bi

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Siemens には、6 → 230 V dc 接続用の還流ダイオードがあります。このダイオードは、UL 及び VDE 認定を取得しています
    仕様●アクセサリタイプ:還流ダイオード●併用可能製品:プラグインリレー付き LZS カップリングリレーアズワン品番65-7326-04
  • Siemens リレー 24V SIEMENS

    Siemens リレー 24V

    SIEMENS
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
    仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281アズワン品番65-7791-88
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ

    SIEMENS
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ SIEMENS

    ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ

    SIEMENS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能
  • Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4 SIEMENS

    Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    シリーズLOGO!入力方式デジタルデジタル出力4RoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力4併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数4
  • Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ SIEMENS

    Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 15V/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 15V/

    SIEMENS
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 単相 SITOP PSU3600 15 V デュアル安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。予備電源は、定格電流の最大 150 % を短時間供給します。過負荷の場合、PSU3600 は 7 A までの定電流を供給しますDIN レールにはめ込むことも、プッシュイン Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:120 → 230V●出力電圧:15V●出力電流:3.5A●シリーズ:SITOP PSU3600●コード番号:204-7638アズワン品番65-7217-76
  • リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905アズワン品番65-8090-98
  • Pushbutton illuminated 22 mm round m SIEMENS

    Pushbutton illuminated 22 mm round m

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プッシュボタンの色:青●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:230V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●末端様式:ネジ●コード番号:193-3756アズワン品番65-7831-60
  • リレー 115V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 115V ac 4c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで
    仕様●コイル電圧:115V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6895アズワン品番65-8094-11
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mmアズワン品番65-7322-23
  • シーメンス 切換コンタクト SIEMENS

    シーメンス 切換コンタクト

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 低電圧リリース SIEMENS

    シーメンス 低電圧リリース

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷