カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • Modes(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-2678」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2678アズワン品番65-7338-07
関連キーワード
dc-2522特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dc-2522