カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- omron(オムロン)(12)
- EBM PAPST(11)
- ワゴジャパン(6)
- 新ダイワ(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- QUINT4-UPS(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- PULS(2)
- エレコム(1)
- スワロー電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- マルヤス電業(1)
- パワーコムジャパン(1)
- MEAN WELL(1)
- ラスタバナナ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷仕様Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定長さ(mm)125幅(mm)50タイプUPS奥行(mm)125定格電力(W)360定格電流(A)15出力電圧(V)21.5→28.5dc入力電圧(V)22→29dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルSITOP DC実装タイプDINレール
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/
SIEMENS¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷SITOP DC UPS仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7227-24