カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- 555(スリーファイブ)(2)
- GMB(2)
- JTC(2)
- Modes(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(6)
- スバル(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
「dc2669」の検索結果

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です