カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ホンダ(1)
「dc2670」の検索結果

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2670アズワン品番65-7338-83