カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(10)
- FINDER(11)
- LUMBERG(14)
- omron(オムロン)(11)
- RED LION(12)
- RS PRO(276)
- SMC(576)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- Wera(10)
- コーセル(82)
- サンワサプライ(10)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- ダイヤトレンド(44)
- ハーフェレ(13)
- フエニックス・コンタクト(82)
- 三木プーリ(87)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥60,980税込¥67,0781袋(50個)7日以内出荷。Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767アズワン品番65-7731-75
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4795アズワン品番65-7611-86
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4792アズワン品番65-7592-24
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4794アズワン品番65-7636-39
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686アズワン品番65-7725-74
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷。スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753アズワン品番65-7725-99
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824アズワン品番65-7726-36
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8814アズワン品番65-7744-05
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(50個)7日以内出荷。Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792アズワン品番65-7740-68
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 1.5 mm 2、定格電流は 17.5A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:16 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:203-8775アズワン品番65-7736-09
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712アズワン品番65-7723-98
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700アズワン品番65-7725-81
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787アズワン品番65-7740-07
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 6 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、6.2 mm の接触間隔の突出ピンペアに合わせたプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 32 A 電気接続 - 4mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8799アズワン品番65-7730-89
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 10 個の分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。これは、接触間隔が 10 mm の突出ピンペアに適合するプラッガブルブリッジです。これは時々使用される作動定格電流 - 57A 電気接続 - 10mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8788アズワン品番65-7724-75
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(50個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 4 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、4.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに適合するプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 17.5A 電気接続 - 1.5 mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8757アズワン品番65-7744-90
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。グレー色で、UL 94 準拠の各種燃焼性クラスを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:Insta 端末●コード番号:203-8770アズワン品番65-7727-88
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷。スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。断面積: 10 mm 2 材質の厚さは 2 mm です UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8810アズワン品番65-7731-11
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷設置端子に使用する Siemens カバーです。色はグレーです。幅 2 mm 正味重量: 4.6 g仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:取り付け端子●コード番号:203-8707アズワン品番65-7723-24
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷Siemens Alpha シリーズの 2 極 5 分割プラグは、Terminal Center のクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、5.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに収まるプラスチックプラグで構成されています。これはです動作定格電流: 24 A 電気接続 - 2.5 mm 2仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8758アズワン品番65-7745-48
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ
SIEMENS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。Siemens バスバーは、中心間の間隔が 40 mm動作電圧は 690 V ac です。接続用 5 極仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3172アズワン品番65-7733-60
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743アズワン品番65-7746-43
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756アズワン品番65-7726-15
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8808アズワン品番65-7750-42
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材料厚さ: 2.2 mm UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8806アズワン品番65-7741-51
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷。スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。3 つの接続ポイントを備えています。色はグレーです。2.5 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8728アズワン品番65-7730-90
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9076シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは Terminal サイズ 16 mm2 用に使用されます。色:グレー仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9076●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4791アズワン品番65-7642-95
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは、トランス Terminal ねじ取り付け ISOLATING 端子の測定に使用します。色:グレー 材質の厚さは 6 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4780アズワン品番65-7638-23
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷。Siemens カバーには、2.5 mm2 断面に使用される INSTA Terminal Part が付属しています。色:グレー 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4781アズワン品番65-7596-88
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷Terminal サイズの Siemens カバーのサイズは 2.5 → 10.0 mm2 です。色:グレー仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4779アズワン品番65-7602-56
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781袋(50個)7日以内出荷。Siemens のコンパートメントパーティションは、Terminal Group の光と電気的な分離に使用します。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:コンパートメント●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal Group の光および電気的●コード番号:203-8797アズワン品番65-7727-33
DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9916アズワン品番65-7578-13
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9907アズワン品番65-7659-81
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9912アズワン品番65-7660-76
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WH9070シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens コンパートメントパーティションは Terminal サイズ 4.0 mm2 用で、電気的な分離に Visual を使用します。幅 2 mm 色:グレー仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4790アズワン品番65-7603-11
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9910アズワン品番65-7578-12
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入
SIEMENS¥85,980税込¥94,5781袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9909アズワン品番65-7660-03
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら