カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱ふそう(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 日野自動車(15)
  • ナイキ(14)
  • スバル(12)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(11)
  • トヨタ(9)
  • CF POSH(8)
  • ニッサン(8)
  • 廣杉計器(7)
  • SMC(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ホンダ(5)
  • brembo(5)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e511」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENSSiemens リミットスイッチ ローラーレバーSIEMENS
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ SIEMENSSiemens 3SE5 安全インターロックスイッチSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENSローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01SIEMENS
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910アズワン品番65-7818-81
取り付けアクセサリ SIEMENS取り付けアクセサリSIEMENS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズ標準アクチュエータは、プラスチック製で長さが 40 mm です。独立したアクチュエータ 3SE51 / 3SE52 及び AS-i 3SF11 / 3SF12 を使用する位置スイッチに使用します。保管時の周囲温度: -25 → +85 ℃ 取り付けタイプはねじタイプです
仕様●種類:アクチュエータ●素材:プラスチック●コード番号:202-1715アズワン品番65-7839-50