カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(61)
- CKD(61)
- Hirschmann Test & Measurement(153)
- iFace(60)
- MARWI(147)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
- Peacock(尾崎製作所)(157)
- PETZL(23)
- TEAC(47)
- TRANSCEND(トランセンド)(35)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(63)
- アラム(29)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- コクヨ(27)
- コミネ(26)
- ホンダ(93)
- メディアカバーマーケット(35)
- 住友電工ハードメタル(63)
- 日本法令(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「eac」の検索結果
特価

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40