カテゴリ
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- KITO(キトー)(1,212)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ニッサン(34)
- MAZDA(マツダ)(26)
- DNライティング(22)
- エスコ(20)
- エビス(水平器)(15)
- 永大産業(15)
- 東芝ライテック(14)
- SMC(11)
- プロトティップ(11)
- ステルスマウント(11)
- 小倉屋(10)
- 株洲工具(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- 星光産業(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ケナメタル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ed-6」の検索結果

ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能
アクセサリ 取り付けアクセサリ LOGO!用
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けアクセサリ●併用可能製品:LOGO!●範囲:LOGO!●寸法:111 x 135 x 29 mmアズワン品番65-7356-56
テキストディスプレイ LOGO!
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Siemens LOGO !最大 20 A の抵抗負荷、及び最大 4 kW のモータを直接切り替えるコンタクト 230 V スイッチングモジュールで、3 NO / 1 NC コンタクトを備えています。周囲動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 重量: 160 g仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:LOGO!●コード番号:203-4067アズワン品番65-7346-05
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4
SIEMENS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷シリーズLOGO!入力方式デジタルデジタル出力4RoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力4併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数4
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 2
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様Siemens LogicSiemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 2 つのアナログ入力を備えており、 50 → 200 ° C の温度範囲の Pt100 / Pt1000 温度プローブの接続に使用できますこの DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。ロジックモジュールは、 12 → 24 V dc の供給電圧に対応しています。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → 55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途Web サーバーを構築します データログ ユーザ定義の Web ページ認定CSA 認定 UL認定 CE FM認定 VDE認定 IP20等級幅(mm)35.5シリーズLOGO!電源電圧12 → 24 V dc入力方式アナログPt100/1000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数2
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 8 8
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様Siemens 拡張Siemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 8 つのデジタル入力と、コンタクト定格 5 A の 8 つのリレー出力を備えています。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。広いスペースが必要な用途向けの SD カードスロットがあります。ロジックモジュールの供給電圧は 24 V dc です。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → +55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定シリーズLOGO!電源電圧24 V dc入力方式デジタルデジタル出力8RoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力8併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2出力数8入力数8プログラミングインターフェイスComputer出力タイプリレー