カテゴリ

  • 制御機器(688)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(866)
  • onsemi(734)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(620)
  • 扶桑精機(341)
  • ミドリ安全(245)
  • VISHAY(221)
  • SPARKFUN(150)
  • TOSTEM(LIXIL)(148)
  • ノーブランド(130)
  • エレコム(125)
  • ON SEMICONDUCTOR(117)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • KEMET(99)
  • brembo(96)
  • シュナイダーエレクトリック(71)
  • StarTech.com(70)
  • HAMMOND(59)
  • AMPHENOL(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em lan」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5 Lanケーブル Siemens SF/UTP 緑 20m SIEMENSCat5 Lanケーブル Siemens SF/UTP 緑 20mSIEMENS
14,980税込16,478
1リール(20m)
7日以内出荷
仕様シールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCコネクタ タイプ = Unterminatedシース色 = 緑長さ = 20mRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 絶縁トランス SIEMENSSiemens 絶縁トランスSIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6eSIEMENS
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343アズワン品番65-7745-90
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat6 SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat6SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●IP保護等級:IP65●幅:38mm●深さ:35.25mm●コード番号:193-3705アズワン品番65-7666-20
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RJ45接続: 22 mm、光沢のある金属、銀色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6868アズワン品番65-7530-52
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウントSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866アズワン品番65-7531-31
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RJ45接続: 22 mm、プラスチック、黒色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6865アズワン品番65-7531-30
エンクロージャサーモスタット SIEMENSエンクロージャサーモスタットSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン
仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170アズワン品番65-8085-37
イーサネットケーブル 2m SIEMENSイーサネットケーブル 2mSIEMENS
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342アズワン品番65-7467-23
RJ45 モジュラーコネクタ SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタSIEMENS
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入 SIEMENSSivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(5個)
6日以内出荷
スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知ら
仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3025アズワン品番65-7569-12
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
ラベルホルダ 1袋 10個入 SIEMENSラベルホルダ 1袋 10個入SIEMENS
4,198税込4,618
1袋(10個)
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●コード番号:193-2445材質プラスチック形状フレーム下部長方形幅(mm)29.8質量(kg)0.002高さ(mm)49.8種類ラベルホルダシリーズSIRIUS ACT保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80アズワン品番65-7822-64併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150幅(mm)190極数3シリーズ3KFアクチュエータの種類manual operating mechanism定格電圧(V)(surge)12000深さ(mm)206.5ハンドルグレー保護等級IP00、IP20保存温度(℃)-50~80コード218-3263正味質量(g)2500電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000ヒューズNH000 、NH00動作温度(℃)-25~70機械的寿命(operating cycles)12000アズワン品番65-7801-87ねじ締付トルク(N・m)15~22デバイスタイプfloor mounting動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2許容入力(kW)75(@AC23A 500V)動作電流(A)125電力損失(W)4.2~12.6認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
ラベルホルダ 1袋 10個入 SIEMENSラベルホルダ 1袋 10個入SIEMENS
9,798税込10,778
1袋(10個)
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:ラベルホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4683アズワン品番65-7835-69
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220アズワン品番65-7837-20
バッキングプレート SIEMENSバッキングプレートSIEMENS
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
12,980税込14,278
1個
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2581アズワン品番65-7817-21
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
ブランキングプラグ SIEMENSブランキングプラグSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens のエンドカバーは、信号カラム用に設計されています。直径 70 mm
仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mm●コード番号:203-8766アズワン品番65-7341-53
Siemens ランプ SIEMENSSiemens ランプSIEMENS
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Lamp併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
ブランキングプラグ SIEMENSブランキングプラグSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。床面 / アングル取り付けに使用します
仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7345-94
ブランキングプラグ SIEMENSブランキングプラグSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。スプリング式 Terminal と組み合わせて使用します
仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7339-81
Siemens ランプ分解工具 SIEMENSSiemens ランプ分解工具SIEMENS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens プランジャヘッド SIEMENSSiemens プランジャヘッドSIEMENS
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:延長プランジャ併用可能製品:プッシュボタン、ロングストロークシリーズ:SIRIUS ACT22 mmプッシュボタンアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズ業務用プッシュボタン用アクセサリです。 フラットボタン、圧力プレート、アダプタ、延長プランジャ、シリコンキャップなどがあります。. プラスチック 各種カラーのフラットボタンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブルグランド SIEMENSSiemens ケーブルグランドSIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
温度トランスミッタ Siemens SIEMENS温度トランスミッタ SiemensSIEMENS
20,630税込22,693
1個
7日以内出荷
Siemens ブランキングプラグ SIEMENSSiemens ブランキングプラグSIEMENS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ケーブルグランドアダプタ SIEMENSケーブルグランドアダプタSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT
LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENSLEDランプ 1袋 5個入SIEMENS
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。白LED
仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1404アズワン品番65-7796-51
LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENSLEDランプ 1袋 5個入SIEMENS
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。赤LED
仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1405アズワン品番65-7797-01
Siemens ランプ取り外し工具 SIEMENSSiemens ランプ取り外し工具SIEMENS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENSLEDランプ 1袋 5個入SIEMENS
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。黄LED
仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1406アズワン品番65-7798-04
レベルトランスミッタ HART SIEMENSレベルトランスミッタ HARTSIEMENS
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HARTアズワン品番65-7328-31
ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入 SIEMENSヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(3個)
7日以内出荷
LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993アズワン品番65-8084-55
イーサネットケーブル 6m SIEMENSイーサネットケーブル 6mSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:6m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3270アズワン品番65-7466-32
イーサネットケーブル 0.5m SIEMENSイーサネットケーブル 0.5mSIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3161アズワン品番65-7464-73
イーサネットケーブル 1m SIEMENSイーサネットケーブル 1mSIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
...