カテゴリ

  • 制御機器(686)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(861)
  • onsemi(712)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(619)
  • 扶桑精機(341)
  • ミドリ安全(245)
  • VISHAY(212)
  • SPARKFUN(148)
  • TOSTEM(LIXIL)(147)
  • ノーブランド(130)
  • エレコム(116)
  • ON SEMICONDUCTOR(115)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(103)
  • KEMET(99)
  • brembo(96)
  • StarTech.com(89)
  • シュナイダーエレクトリック(71)
  • HAMMOND(58)
  • AMPHENOL(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em lan」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat5 Lanケーブル Siemens SF/UTP 緑 20m SIEMENS

    Cat5 Lanケーブル Siemens SF/UTP 緑 20m

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    仕様シールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCコネクタ タイプ = Unterminatedシース色 = 緑長さ = 20mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 絶縁トランス SIEMENS

    Siemens 絶縁トランス

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866アズワン品番65-7531-31
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。RJ45接続: 22 mm、プラスチック、黒色
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6865アズワン品番65-7531-30
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343アズワン品番65-7745-90
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat6 SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat6

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●IP保護等級:IP65●幅:38mm●深さ:35.25mm●コード番号:193-3705アズワン品番65-7666-20
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。RJ45接続: 22 mm、光沢のある金属、銀色
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6868アズワン品番65-7530-52
  • エンクロージャサーモスタット SIEMENS

    エンクロージャサーモスタット

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン
    仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170アズワン品番65-8085-37
  • イーサネットケーブル 2m SIEMENS

    イーサネットケーブル 2m

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342アズワン品番65-7467-23
  • RJ45 モジュラーコネクタ SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ

    SIEMENS
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Siemens SIEMENS

    イーサネットスイッチ Siemens

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認
    伝送速度10/100Mbit/s
  • ブランキングプラグ SIEMENS

    ブランキングプラグ

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のエンドカバーは、信号カラム用に設計されています。直径 70 mm
    仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mm●コード番号:203-8766アズワン品番65-7341-53
  • Siemens ランプ SIEMENS

    Siemens ランプ

    SIEMENS
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Lamp併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランキングプラグ SIEMENS

    ブランキングプラグ

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。床面 / アングル取り付けに使用します
    仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7345-94
  • ブランキングプラグ SIEMENS

    ブランキングプラグ

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。スプリング式 Terminal と組み合わせて使用します
    仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7339-81
  • Siemens ランプ分解工具 SIEMENS

    Siemens ランプ分解工具

    SIEMENS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens プランジャヘッド SIEMENS

    Siemens プランジャヘッド

    SIEMENS
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:延長プランジャ併用可能製品:プッシュボタン、ロングストロークシリーズ:SIRIUS ACT22 mmプッシュボタンアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズ業務用プッシュボタン用アクセサリです。 フラットボタン、圧力プレート、アダプタ、延長プランジャ、シリコンキャップなどがあります。. プラスチック 各種カラーのフラットボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ケーブルグランド SIEMENS

    Siemens ケーブルグランド

    SIEMENS
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens ブランキングプラグ SIEMENS

    Siemens ブランキングプラグ

    SIEMENS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 温度トランスミッタ Siemens SIEMENS

    温度トランスミッタ Siemens

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルグランドアダプタ SIEMENS

    ケーブルグランドアダプタ

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT
  • Siemens ランプ取り外し工具 SIEMENS

    Siemens ランプ取り外し工具

    SIEMENS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENS

    LEDランプ 1袋 5個入

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。白LED
    仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1404アズワン品番65-7796-51
  • LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENS

    LEDランプ 1袋 5個入

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。赤LED
    仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1405アズワン品番65-7797-01
  • LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENS

    LEDランプ 1袋 5個入

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。黄LED
    仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1406アズワン品番65-7798-04
  • レベルトランスミッタ HART SIEMENS

    レベルトランスミッタ HART

    SIEMENS
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
    仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HARTアズワン品番65-7328-31
  • ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ ブランクインサート 1袋 3個入

    SIEMENS
    9,798税込10,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    。LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993アズワン品番65-8084-55
  • イーサネットケーブル 6m SIEMENS

    イーサネットケーブル 6m

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:6m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3270アズワン品番65-7466-32
  • イーサネットケーブル 0.5m SIEMENS

    イーサネットケーブル 0.5m

    SIEMENS
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3161アズワン品番65-7464-73
  • イーサネットケーブル 1m SIEMENS

    イーサネットケーブル 1m

    SIEMENS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
  • イーサネットケーブル 10m SIEMENS

    イーサネットケーブル 10m

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:10m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3184アズワン品番65-7464-53
  • イーサネットケーブル 3m SIEMENS

    イーサネットケーブル 3m

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360アズワン品番65-7464-77
  • センタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    95,980税込105,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2940アズワン品番65-8064-87
  • イーサネットケーブル 20m 緑 SIEMENS

    イーサネットケーブル 20m 緑

    SIEMENS
    75,980税込83,578
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    Siemens 20 m IE FC TP 4 線式ハロゲンフリーバスケーブルは、海洋 / 海上での使用に使用され、FC アウトレット RJ45 に接続するための TP 敷設ケーブルです。動作時の周囲温度: -25 → +75 ℃ シリコンフリー ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(20m入り)●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:未処理終端●長さ:20m●外径:6.5mm●シリーズ:6XV18●コード番号:203-3159アズワン品番65-7468-13
  • センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2939アズワン品番65-8066-75
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック

    SIEMENS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャ用の六角ナット付きのメートルねじ接続 M25 です
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14mm●最小ケーブル径:9mm●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2488アズワン品番65-7462-75
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M25 ケーブルグランドで、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線し、4-6 制御ポイントを備えたプラスチック又は金属製エンクロージャに Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN
    仕様●ねじの呼び:M25●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2513アズワン品番65-7462-66
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチック

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M20 ケーブルグランド、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線、1 → 3 制御ポイントのプラスチック製又は金属製エンクロージャ用 Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )
    仕様●ねじの呼び:M20●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2512アズワン品番65-7462-64
...