カテゴリ
- 制御機器(143)
- 電気材料(49)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- Festo(37)
- KITO(キトー)(36)
- 鹿島化学金属(UKB)(30)
- 千代田通商(24)
- SMC(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
- ニッサン(18)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 三木プーリ(12)
- CKD(11)
- Ideal-Tek(11)
- アサダ(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 東日興産(TN)(7)
- 工進(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
「es-6」の検索結果

PLC I/Oモジュール 6ES7155
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●外径:5mm●コード番号:203-2935アズワン品番65-7464-36
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2876アズワン品番65-7466-52
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2860アズワン品番65-7467-82
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:51 mm●コード番号:203-2846アズワン品番65-7466-79
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷。ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2898アズワン品番65-7467-04
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●コネクタBのコンタクト数:4●絶縁体:PE●コード番号:203-2768アズワン品番65-7466-33
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:203-2747アズワン品番65-7468-15
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2733アズワン品番65-7464-41
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2827アズワン品番65-7469-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2828アズワン品番65-7469-36
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2906色緑全長(m)5芯数(C)4アズワン品番65-7467-05
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2931アズワン品番65-7466-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2761アズワン品番65-7465-11
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2788アズワン品番65-7466-97
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2826アズワン品番65-7464-63
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●最小曲げ半径:20 mm●コード番号:203-2800アズワン品番65-7464-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2918アズワン品番65-7464-43
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●外径:5mm●コード番号:203-2745アズワン品番65-7464-83
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2759アズワン品番65-7464-35
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2805アズワン品番65-7466-99
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:203-2791アズワン品番65-7467-03
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2833アズワン品番65-7467-08
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2844色グレー全長(m)15芯数(C)4アズワン品番65-7468-56