カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • KITO(キトー)(245)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • SMC(26)
  • CKD(21)
  • TRACO POWER(20)
  • 富士電機(14)
  • 東日興産(TN)(14)
  • ホンダ(13)
  • VISHAY(13)
  • コーセル(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • TRUSCO(10)
  • ノーブランド(9)
  • 三菱電機(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • ATEN(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「es0003」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6ES7221-3AD30-0XB0 SIEMENS

    6ES7221-3AD30-0XB0

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC拡張モジュール 6ES7221-3AD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 Series用 SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール 6ES7221-3AD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 Series用

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 Series入力数4
  • 拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用 SIEMENS

    拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用

    SIEMENS
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100アズワン品番65-7342-60
  • ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS

    ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用

    SIEMENS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873アズワン品番65-7343-87
  • キャップ SIMATIC 1袋 10個入 SIEMENS

    キャップ SIMATIC 1袋 10個入

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:仮封用キャップ●範囲:SIMATIC●コード番号:236-8445アズワン品番65-8054-54
  • PN/PNカプラ SIEMENS

    PN/PNカプラ

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。
    寸法(mm)100×117×74定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品最大 4 PN - コントローラ
  • Siemens PLC拡張モジュール SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2845アズワン品番65-7467-84
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:300mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:4●外径:5mm●コード番号:203-2861アズワン品番65-7465-01
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2788アズワン品番65-7466-97
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2931アズワン品番65-7466-23
  • Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応