カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- 不動技研(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノーブランド(1)
- STRAUSS(1)
- SBS(1)
- ウォーターミルズ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「f-2142」の検索結果

センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2142アズワン品番65-8089-09