カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- Advantech(アドバンテック)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KYOCERA AVX(1)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(7)
- TRUSCO(2)
- アズワン(2)
- イワブチ(1)
- サンドビック(1)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- ラインアイ(1)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 堀内機械(42)
- 富士インパルス(3)
- 日本エレパーツ(3)
- 日本オイルポンプ(2)
- 法山本店(1)

コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら