カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- セキセイ(3)
- ネグロス電工(2)
- シグマー技研(2)
- NZXT(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アルインコ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
「fb-2026」の検索結果

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個欠品中Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667アズワン品番65-7343-06