カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- セキセイ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 制研化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb2116」の検索結果
特価

サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20