カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(111)
  • スバル(89)
  • ホンダ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • CKD(34)
  • シバタ(フォークリフト)(30)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • PLUS(プラス)[文具](23)
  • omron(オムロン)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • フローバル(16)
  • 桜井(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • オーム電機(12)
  • エスコ(11)
  • 京セラ(11)
  • TRUSCO(10)
  • OXLEY(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-3」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N

    SIEMENS
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6483電圧(V)230アズワン品番65-7295-60
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N

    SIEMENS
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481アズワン品番65-7296-43
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485アズワン品番65-7294-92
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486電圧(V)230アズワン品番65-7295-75
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

    SIEMENS
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491アズワン品番65-7294-69
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473アズワン品番65-7296-27
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467アズワン品番65-7296-08
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N

    SIEMENS
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024アズワン品番65-7324-39
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022アズワン品番65-7325-97
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N

    SIEMENS
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N

    SIEMENS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N

    SIEMENS
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)230
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044アズワン品番65-7296-15
  • SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENS

    SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032アズワン品番65-7324-08
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6598アズワン品番65-7296-56
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:3m●コード番号:217-6602アズワン品番65-7294-48
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73034、黒
    仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2564アズワン品番65-7832-73
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3618アズワン品番65-7821-16