カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 城西システム(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SLIK(スリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-500n」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens10m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6LI-V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:10mアズワン品番65-7294-84
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m●コード番号:217-6599アズワン品番65-7295-69