カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ホンダ(478)
- スバル(338)
- SMC(45)
- ニッサン(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- 三菱ふそう(22)
- VISHAY(15)
- 3M(スリーエム)(13)
- 旭精工(11)
- JOYN(7)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- スズキ(5)
- ユーボン(5)
- NACHI(不二越)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「fl000」の検索結果
特価

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473アズワン品番65-7296-27
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467アズワン品番65-7296-08
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥92,980~税込¥102,278~1個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024アズワン品番65-7324-39
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022アズワン品番65-7325-97
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032アズワン品番65-7324-08
キー
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73034、黒仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2564アズワン品番65-7832-73
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3618アズワン品番65-7821-16
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様●Siemens ラインフィルタには、1 つの相と 240 V のライン電圧があります。動作電流は 26.0 A ですねじ式端子 Terminal です ケーブル長: 0.43 m M5 スタッド PE 接続 IP20 等級の保護アズワン品番65-7150-84