カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ALBA(アルバ)(1)
- ARC[介護用品](2)
- azbil(旧:山武)(5)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(3)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SMC(49)
- SONY(ソニー)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- サンワサプライ(2)
- シマムラビーズ(1)
- ニッサン(2)
- ファイアーランス工業(5)
- 旭精工(6)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る
「fl06-7」の検索結果

ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens 7m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:7m●コード番号:217-6616アズワン品番65-7296-07