カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- EBM(江部松商事)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- インセクトキール(1)
- コトヒラ工業(1)
- ピオニーコーポレーション(2)
- プリンス電機(2)
- ムシポン(1)
- 朝日産業(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(6)
- 東京エレクトロン(1)
- 東芝ライテック(2)
「fl20s bl」の検索結果

ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-68