カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(41)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • ホンダ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • 京セラ(3)
  • スバル(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • 日動工業(2)
  • MICRO(2)
  • 協和(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • KTM(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl500」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-68
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m●コード番号:217-6599アズワン品番65-7295-69
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-55
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20m●コード番号:217-6601アズワン品番65-7294-47
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-63
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:20m●コード番号:217-6605アズワン品番65-7296-51
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-54
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●長さ:10m●コード番号:217-6589電圧(V)30アズワン品番65-7324-02
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-24
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6598アズワン品番65-7296-56
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:20mアズワン品番65-7294-88
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:3m●コード番号:217-6602アズワン品番65-7294-48
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7294-74
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens10m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6LI-V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:10mアズワン品番65-7294-84