カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 三菱ふそう(1,425)
- MAZDA(マツダ)(694)
- ホンダ(536)
- トヨタ(236)
- ミツビシ(124)
- ニッサン(90)
- 日野自動車(27)
- 岩崎電気(25)
- スバル(17)
- FLOORTEX(6)
- 信越化学工業(5)
- SICK(5)
- ダイソン(4)
- SPARKFUN(4)
- RS PRO(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- NAGATA(4)
- スリーボンド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「floor」の検索結果

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.長さ(mm)150幅(mm)190極数3シリーズ3KFアクチュエータの種類manual operating mechanism定格電圧(V)(surge)12000深さ(mm)206.5ハンドルグレー保護等級IP00、IP20保存温度(℃)-50~80コード218-3263正味質量(g)2500電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000ヒューズNH000 、NH00動作温度(℃)-25~70機械的寿命(operating cycles)12000アズワン品番65-7801-87ねじ締付トルク(N・m)15~22デバイスタイプfloor mounting動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2許容入力(kW)75(@AC23A 500V)動作電流(A)125電力損失(W)4.2~12.6認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV