カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • NTB(4)
  • セキスイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • コーセル(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • エバーメイト(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsb20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    309,800税込340,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
    仕様●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7338-15
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
    仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 12 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
    仕様●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3219アズワン品番65-7343-08
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 5.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 12 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
    仕様●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
  • コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENS

    コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X

    SIEMENS
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 エンコーダレストルク制御
    仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3156アズワン品番65-7344-38
  • インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENS

    インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット

    SIEMENS
    879,800税込967,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93