カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 河村電器産業(51)
  • SMC(31)
  • BOURNS(20)
  • NAKATAKI(11)
  • 西邦工業(9)
  • 東洋リントフリー(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • エスコ(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • タンガロイ(4)
  • 未来工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-12」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット SIEMENS電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケットSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7313-21
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-06
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-28
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10m●コード番号:225-8668アズワン品番65-7312-24
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Siemens 7 m 信号ケーブルはテスト電圧 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7m●コード番号:217-6585アズワン品番65-7295-96
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6584アズワン品番65-7294-49
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-62
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-66
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:7m●コード番号:225-8667アズワン品番65-7314-18
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20m●コード番号:225-8670アズワン品番65-7312-59
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5m●コード番号:217-6618アズワン品番65-7294-83