カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • SMC(161)
  • TORRAS(72)
  • PMC(69)
  • BOURNS(52)
  • CKD(51)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](46)
  • 河村電器産業(41)
  • HAKKO(白光)(37)
  • 三菱電機(36)
  • タンガロイ(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • スズキ(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • エスコ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx1」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71
  • バッテリコネクタ SIEMENS

    バッテリコネクタ

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、2 極絶縁体ユニオンナット 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するためのブレーキコネクタです。2 極絶縁物内容: 5 個
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●シリーズ:6FX●コード番号:211-0200アズワン品番65-7533-35
  • 6FXシリーズ 照明用コネクタ 4 SIEMENS

    6FXシリーズ 照明用コネクタ 4

    SIEMENS
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199アズワン品番65-7535-36
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:20mアズワン品番65-7294-88
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens10m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6LI-V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:10mアズワン品番65-7294-84
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens3Mの3m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、バット付きABSエンコーダ用に設計されています。S-1FLTTLS-1の中にあります。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●長さ:5mアズワン品番65-7295-21
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-56
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルには、0.20mm 2 のクロスセクションエリアとアングルコネクタ接続タイプがあります。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-22
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7313-23
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens4芯電源ケーブルは、断面積2.5mm2でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは5mです。定格電圧:600VIP65等級動作温度範囲:-25→80℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-55
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7313-21
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-61
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-55
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-68
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-06
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-54
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-63
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI 20 SH50 と V90 設計を想定して設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7323-86
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20mアズワン品番65-7312-57
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-28
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-24
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 7 m 信号ケーブルはテスト電圧 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7m●コード番号:217-6585アズワン品番65-7295-96
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6584アズワン品番65-7294-49
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m●コード番号:217-6599アズワン品番65-7295-69
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:20m●コード番号:217-6605アズワン品番65-7296-51
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20m●コード番号:217-6601アズワン品番65-7294-47
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20m●コード番号:225-8662アズワン品番65-7314-12
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:3m●コード番号:225-8663アズワン品番65-7312-81
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10m●コード番号:225-8668アズワン品番65-7312-24
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens5m信号ケーブルのテスト電圧は4000Vです。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6HI400V/V70/V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5mアズワン品番65-7295-91
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10mアズワン品番65-7314-13
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-62
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-66