カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- ニッサン(250)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- ホンダ(171)
- THK(73)
- MAZDA(マツダ)(46)
- 旭産業(点検窓)(24)
- SMC(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- UNION(ユニオン産業)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- MajorCraft(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- エスコ(6)
- 長野計器(6)
- ミヤコ自動車(6)
- GESKE(6)
- スズキ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「gk-001」の検索結果

ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g仕様●シリーズ:8GK9910●アクセサリタイプ:ロックねじ●色:シルバー●併用可能製品:RAL7035アズワン品番65-7344-49
ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷Siemens Alpha 160 / 400 / 630 絶縁サポート延長は 7.5 mm です。サポートに接続するための 100 台のユニットがあります 正味重量: 1.4 g仕様●シリーズ:8GK9911●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7342-18
Siemens ワイヤーストリッパー
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ケーブルタイプ:イーサネットストリップ範囲:4 → 8mm最小サイズ:4mm最大サイズ:8mmSiemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。
シーメンス 取り付けプレート Alpha
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 150 mm です 正味重量は 433 g です仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3307アズワン品番65-8084-24
Siemens プロセッサ開発ツール 通信プロセッサ
SIEMENS¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷オートメーション用途向けの効率的なネットワーク通信が容易。信頼性の高い接続により、システム全体の性能を向上。頑丈な設計により、過酷な環境でも安定性を実現。シームレスな統合機能、ストリーミングインストール。多様な製造プロセスに最適化されており、適応性を確保。高度なデータ管理機能をサポートシリーズ6GK7545プロトコル通信:RJ45RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
Siemens インターフェイスモジュール リピータ SIMATIC NET AS-I用
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Repeater併用可能製品:SIMATIC NET AS-ISIMATIC Repeater for AS-I Interface. SIMATIC Net repeater for AS-I interface for cable prolongation in a K45 housingRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応