カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(612)
  • ニッサン(250)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • THK(73)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • エスコ(43)
  • ゴールドメダル(30)
  • 旭産業(点検窓)(24)
  • コミネ(19)
  • TRUSCO(16)
  • SMC(14)
  • ジョインテックス(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • UNION(ユニオン産業)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • イトーキ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk-1」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS

    ストリッピングツール PB FastConnect

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
    適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
  • Siemens ワイヤーストリッパー SIEMENS

    Siemens ワイヤーストリッパー

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ:イーサネットストリップ範囲:4 → 8mm最小サイズ:4mm最大サイズ:8mmSiemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。
  • ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入 SIEMENS

    ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g
    仕様●シリーズ:8GK9910●アクセサリタイプ:ロックねじ●色:シルバー●併用可能製品:RAL7035アズワン品番65-7344-49
  • RJ45 モジュラーコネクタ SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ

    SIEMENS
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Profibusバスコネクタ SIEMENS

    Profibusバスコネクタ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。
    適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
  • プラグコネクタ Siemens RS485 Network用 SIEMENS

    プラグコネクタ Siemens RS485 Network用

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    SIEMENS
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    ET 200 用の Siemens M12 接続プラグで、現場での組み立て用のアキシャルケーブル出口を備えています。このソケットインサート 1 パックには、5 ユニット入りです。IP 保護等級: IP65 / 67 です 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ 組み立て時の周囲温度: -40 → 80 ℃ 防水
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3719アズワン品番65-7734-68
  • ケーブルコネクタ Siemens RS485 Network用 SIEMENS

    ケーブルコネクタ Siemens RS485 Network用

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M12 Cable Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
  • Siemens インターフェイスモジュール リピータ SIMATIC NET AS-I用 SIEMENS

    Siemens インターフェイスモジュール リピータ SIMATIC NET AS-I用

    SIEMENS
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Repeater併用可能製品:SIMATIC NET AS-ISIMATIC Repeater for AS-I Interface. SIMATIC Net repeater for AS-I interface for cable prolongation in a K45 housingRoHS指令(10物質対応)対応
  • C-プラグ SIEMENS

    C-プラグ

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。
    適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    SIEMENS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62
  • 丸型コネクタ 4極 M12 SIEMENS

    丸型コネクタ 4極 M12

    SIEMENS
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています
    仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
  • Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用 SIEMENS

    Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用

    SIEMENS
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコネクタ Siemens ET 200eco Series用 SIEMENS

    プラグコネクタ Siemens ET 200eco Series用

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:ET 200eco Series●IE FC M12プラグPRO. 現場組み立て産業用イーサネットM12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング使用 絶縁圧接コンタクト内蔵 4線ツイストペアFC敷設ケーブル(100 Mbit/s)用 アキシャルケーブル出力(Dコード) 一体型のストレインリリーフ IP65 / 67
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 160 / 400 / 630 絶縁サポート延長は 7.5 mm です。サポートに接続するための 100 台のユニットがあります 正味重量: 1.4 g
    仕様●シリーズ:8GK9911●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7342-18
  • Siemens プロセッサ開発ツール 通信プロセッサ SIEMENS

    Siemens プロセッサ開発ツール 通信プロセッサ

    SIEMENS
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    オートメーション用途向けの効率的なネットワーク通信が容易。信頼性の高い接続により、システム全体の性能を向上。頑丈な設計により、過酷な環境でも安定性を実現。シームレスな統合機能、ストリーミングインストール。多様な製造プロセスに最適化されており、適応性を確保。高度なデータ管理機能をサポート
    シリーズ6GK7545プロトコル通信:RJ45RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
  • Siemens 通信モジュール SIEMENS

    Siemens 通信モジュール

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCデータ収集機器 SIEMENS

    PCデータ収集機器

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 150 mm です 正味重量は 433 g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3307アズワン品番65-8084-24
  • イーサネットスイッチ Siemens SIEMENS

    イーサネットスイッチ Siemens

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens PLC拡張モジュール SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き SIEMENS

    Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応