カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • CKD(6)
  • KITO(キトー)(17)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • NORGREN(13)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • SMC(8)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • エスコ(28)
  • コミネ(10)
  • ジョインテックス(15)
  • ニッサン(25)
  • ホンダ(84)
  • ミヤコ自動車(9)
  • 日東工業(35)
  • 旭産業(点検窓)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk-3」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENS

    シーメンス 断面カバー Alpha

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274アズワン品番65-8083-99
  • シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENS

    シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥179,800税込¥197,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9880アズワン品番65-8076-25
  • シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Alpha

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 1039g です
    仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3228アズワン品番65-8086-86
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 160 / 400 / 630 絶縁サポート延長は 7.5 mm です。サポートに接続するための 100 台のユニットがあります 正味重量: 1.4 g
    仕様●シリーズ:8GK9911●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7342-18
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用
    仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7341-16
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 94mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 94mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、8UC レトロフィットアクセサリ用の 3VA2 シリーズ用のシャフトスタブ付きのロータリオペレータです。正味重量: 321 g
    仕様●種類:シャフトスタブ付き回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9396アズワン品番65-7801-14
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    SIEMENS
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3804アズワン品番65-7822-28