カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • 島津製作所(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • テクノ・ソテック(1)
  • アズワン×オーハウス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-202 a&d」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
    仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244アズワン品番65-8088-95
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    65,980税込72,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216アズワン品番65-8084-51
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 10 A で、定格電力は現在の 6.9 W です。 ヒューズリンクの色分けは赤です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
    仕様●定格電流:10A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:赤●コード番号:202-7052アズワン品番65-8083-78
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7145アズワン品番65-8086-52
電源(制御機器)カテゴリ