カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- パトライト(PATLITE)(14)
- TRUSCO(12)
- イスカル(5)
- ホンダ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ノーブランド(2)
- 富士電機(2)
- カミイソ産商(2)
- オイレス工業(1)
- クツワ(1)
- タンガロイ(1)
- マクセル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- タカノ(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- Beat-Sonic(1)
- ブランドをもっと見る
「gr-202」の検索結果

ボトルヒューズ Diazed 定格電流 30A DII 500V 1袋 5個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 30 A です。このヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DII のサイズ仕様●定格電流:30A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●コード番号:202-7115アズワン品番65-8085-12
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244アズワン品番65-8088-95
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781袋(10個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216アズワン品番65-8084-51
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 10 A で、定格電力は現在の 6.9 W です。 ヒューズリンクの色分けは赤です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ仕様●定格電流:10A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:赤●コード番号:202-7052アズワン品番65-8083-78
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(10個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281袋(10個)10日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A で、電流 1.5 W の定格電力での電力損失を実現します。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7145アズワン品番65-8086-52