カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SRIC(スリック)(10)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 高島計器(10)
「gr16d」の検索結果

ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244アズワン品番65-8088-95