カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • CKD(43)
  • omron(オムロン)(25)
  • RS PRO(170)
  • SMC(95)
  • StarTech.com(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • エスコ(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • スズキ(11)
  • タカチ電機工業(46)
  • ナカバヤシ(10)
  • ネグロス電工(43)
  • パール金属(130)
  • ヒットマンルアーズ(10)
  • ホンダ(1,090)
  • 本多電子(18)
  • 近藤製作所(115)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb3」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
  • 6ES7232-4HB32-0XB0 SIEMENS

    6ES7232-4HB32-0XB0

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906アズワン品番65-7822-35
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、スプリングタイプ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6761アズワン品番65-7799-17
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762アズワン品番65-7799-18
  • 変流器 入力電流:400A 400:5 SIEMENS

    変流器 入力電流:400A 400:5

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
    仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7313-16
  • 変流器 入力電流:400A 400:5 SIEMENS

    変流器 入力電流:400A 400:5

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
    仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7314-29
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。電子コントローラへの直接接続オプションにより、制御回路の制御信号を切り替える Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851アズワン品番65-7805-86
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873アズワン品番65-7805-79
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●回路:単極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2850アズワン品番65-7810-16
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505アズワン品番65-7811-02
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9498アズワン品番65-7809-18
  • 非常用ボタン SIEMENS

    非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチックホルダーが付いています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤●接点構成:NC●高さ:40mm●幅:75mm●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67、IP69●定格電圧:5 → 500V ac/dc●動作特性:ラッチ●コード番号:180-9497アズワン品番65-7808-56
  • 非常停止用押釦スイッチ SIEMENS

    非常停止用押釦スイッチ

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤、黄●接点構成:SPDT●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:193-3189アズワン品番65-7820-22
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V dc

    SIEMENS
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Siemens 非常用ボタン SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン

    SIEMENS
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応