カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- Panasonic(パナソニック)(185)
- ケルヒャー(8)
- アイビジョン(5)
- ナベヤ(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- トックベアリング(TOK)(3)
- ADVANTEC(3)
- スズキ(2)
- タンガロイ(2)
- アルファーミラージュ(2)
- IDEAL(2)
- SKC(環境測定)(2)
- TDK(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- JTC(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱ふそう(1)
- 桜井(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「id-22」の検索結果

コントロールボックス メタル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301アズワン品番65-7791-67
SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション キースイッチヘッド ラッチ Siemens
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:4キータイプ:丸型スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 O-I-II-IIIIP評価:IP65スルーの角度:3 x 45°22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 °RoHS指令(10物質対応)対応