カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • INNO(67)
  • カーメイト(14)
  • ケルヒャー(16)
  • シヤチハタ(39)
  • ノーブランド(36)
  • パシフィック洋行(34)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • PLUS(プラス)[文具](14)
  • Chasing-Innovation Technology(14)
  • ユニット(13)
  • サンビー(12)
  • スバルアクセサリー(10)
  • ハンディ・クラウン(9)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(9)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • コクヨ(8)
  • (7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inno」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dcSIEMENS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ SIEMENSカップリング式接触器リレー Sirius InnovationシリーズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8WSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4WSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RT2, 24V acSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
innova 刷毛特集