カテゴリ
- 制御機器(111)
- 電気材料(48)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- RS PRO(634)
- シュナイダーエレクトリック(223)
- SICK(220)
- フエニックス・コンタクト(151)
- パトライト(PATLITE)(86)
- TELEMECANIQUE SENSORS(86)
- SMC(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(73)
- omron(オムロン)(68)
- AMPHENOL(55)
- マルヤス電業(50)
- Baumer(50)
- オムロンヘルスケア(45)
- ラスタバナナ(42)
- マリンテック(41)
- Banner(41)
- ATEN(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「ip-4」の検索結果

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白
SIEMENS¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
Siemens 安全リミットスイッチ
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNPシリーズAS-i compact module K45定格電圧(V)26.5~31.6RoHS指令(10物質対応)対応入力数4
磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズ
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens マグネットスイッチコンタクトブロックは、25 x 88 mm の長方形です。コンタクト素子 1 NC / 1 NO ピン配置:ピン 1:21、ピン 2:22 ピン 3:13、ピン 4:14 。保護クラス IP IP67 電気接続のタイプ: M8 コネクタ、4 極仕様●電源電圧:60V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:独自コード●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:203-3971アズワン品番65-7836-36
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3172アズワン品番65-7803-06
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SITOR スイッチ遮断器は、電流定格 32 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 補助接点 4 の CO 接点数 高さ 153 mm 幅: 148.3 mm 奥行: 132.7 mm仕様●範囲:SITOR●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3248アズワン品番65-7802-22
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3177アズワン品番65-7803-16
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。サージ電圧: 8 kV 保護クラス: IP IP00 補助接点 4 の CO 接点数仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3178アズワン品番65-7802-75
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付き非常停止用照光式ハンドル(サイズ 100 x 100 )、シャフト 10 x 10、ハンドルサイズ 140 mm 用。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2908アズワン品番65-7816-19
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 赤/黄 100mm Sentron 8UD
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、10 x 10 シャフトで使用します。ハンドルは 140 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2905アズワン品番65-7815-67
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 140mm Sentron 8UD
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート標準照光式サイズ 100 x 100 のハンドルは、10 x 10 シャフトで使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2909アズワン品番65-7815-50
PLC拡張モジュール 拡張ユニット 7KM PAC4200用
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens 7KM9200-0AB00-0AA0 は、7km PAC4200 用の拡張モジュール 4DI / 2DQ、プラグインですIP 保護等級: IP20仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:7KM PAC4200●範囲:Sentron●コード番号:211-9090アズワン品番65-7292-09
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:213-1359アズワン品番65-7797-98
リレーソケット スナップオンレール取り付け 0 LZS
SIEMENS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Siemens プラグインソケットは、PT リレー 4 切り替えコンタクトねじ Terminal に使用されます。保護クラス IP IP20 スイッチ動作が安定仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●コンタクト数:0●コード番号:203-8821アズワン品番65-8089-04
丸型コネクタ 4極 M8
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910アズワン品番65-7733-99
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 4 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3278アズワン品番65-7825-71
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304アズワン品番65-7801-89
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
ソケット 4極 M12 ネジ
SIEMENS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
ソケット M12 ネジ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-64
シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron●コード番号:203-2378アズワン品番65-7341-58
プッシュボタン 3SU1 黒
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10
プッシュボタン 3SU1 黒
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-96
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2759アズワン品番65-7464-35
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7343-15
ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付きハンドルは 10 x 10 シャフトで使用し、ハンドルは 140 mm です。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2904アズワン品番65-7815-96
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244アズワン品番65-7345-26
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-29
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167アズワン品番65-7825-61
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787色グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
SIEMENS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2830アズワン品番65-7467-34