カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- APTIV (Formerly Delphi)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- PROST's(1)
- SPARKFUN(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- アシックス(1)
- コクヨ(2)
- サンハヤト(1)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- ツボサン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ホンダ(1)
- 旭精工(2)
- 測範社(1)
- 第一測範(1)

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904アズワン品番65-7800-26
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901アズワン品番65-7801-11
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899アズワン品番65-7799-38
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、ノブの動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 4 です。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 5仕様●極数:3●電流 Max:100A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4902アズワン品番65-7799-61
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900アズワン品番65-7800-21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら