カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- RS PRO(17)
- SMC(15)
- 河村電器産業(13)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- 内外電機(9)
- 鎌田信号機(7)
- MARL(6)
- MICROCHIP(5)
- エスコ(4)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 東芝ライテック(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- SUNON(3)
- Kubler(3)
- 共立電気計器(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ip33」の検索結果

安全スイッチ 3SEシリーズ
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 33 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0157アズワン品番65-7800-62
安全スイッチ 3SEシリーズ
SIEMENS¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷Siemens 3SE6 は、右側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続の 1NO + 1NC 安全コンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0161アズワン品番65-7800-65
安全スイッチ 3SEシリーズ
SIEMENS¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続コネクタ付きの 1 NO+1 NC NC NC セーフティコンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0159アズワン品番65-7799-78
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は 24.1A で、電流は 33 A で 7.5 kW、11 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。