カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- PMC(27)
- アルインコ(13)
- CKD(12)
- J-TRIP(7)
- brembo(6)
- COOPER BUSSMANN(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- THECUT(3)
- TDK(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Mersen(2)
- 雅(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ka10r」の検索結果

配線用遮断器
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201アズワン品番65-8086-18
配線用遮断器
SIEMENS¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341アズワン品番65-8087-36
配線用遮断器
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354アズワン品番65-8085-04
配線用遮断器
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184アズワン品番65-8085-20