カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ABB(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- BEET(4)
- brembo(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- EFFEX(エフェックス)(7)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アルインコ(2)
- スバル(17)
- ニッサン(3)
- ホンダ(366)
- 三菱(4)
- 三菱電機(43)
- 光陽社(2)
- 富士電機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ka400」の検索結果

ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40