カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(3)
- エスコ(2)
- 興和化成(2)
- ニムラ(2)
- ノーブランド(1)
- ビックツール(1)
- 豊和工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ニッサン(1)
「kd-44」の検索結果
特価

安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3225アズワン品番65-7802-56
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●極数:4●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3224アズワン品番65-7802-58
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226アズワン品番65-7802-59