カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- イトーキ(136)
- SMC(123)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- ホンダ(54)
- TAKEGAWA(武川)(39)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- KVK(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- INAX(LIXIL)(16)
- TOZEN(トーゼン)(15)
- Festo(15)
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(13)
- イマオコーポレーション(11)
- 河村電器産業(9)
- フロパーサル(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
「kf-5」の検索結果

ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Siemens のマスキングプレート付きハンドルは標準照光式サイズ 100 x 100、シャフト 12 x 12、テスト 0 → I、ハンドルサイズ 200 mm です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2918アズワン品番65-7815-44
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、標準照光式サイズ 100 x 100 で、12 x 12 シャフトで使用します。この製品は 200 mm のハンドルを備え、3 KD サイズ 5 3 KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2916アズワン品番65-7815-88
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付き標準サイズ 100 x 100 のハンドルは、シャフト 12 x 12 で使用し、ハンドルは 200 mm です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。CCC、EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2914アズワン品番65-7815-17
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、12 x 12 シャフトで使用します。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2911アズワン品番65-7815-62
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレート付きハンドルには非常停止ボタンがあります。ハンドルサイズ 200 mm の 12 x 12 シャフト用です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 353 グラムです仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2915アズワン品番65-7815-37
ロータリハンドル 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens のドアカップリングロータリ操作機構緊急スイッチングオフは、許容差補償サイズ 100 x 100 で、シャフト 12 x 12 と併用します。ユニット全体のハンドルサイズは 200 mm です。3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2886アズワン品番65-7816-03
ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 に対応しています。奥行: 450 mm 高さ: 144 mm 幅: 98 mm 色はグレー仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3318アズワン品番65-7825-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3281アズワン品番65-7803-49
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3285アズワン品番65-7802-14
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3287アズワン品番65-7802-23
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3282アズワン品番65-7802-91
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3283アズワン品番65-7825-63
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3288アズワン品番65-7803-35
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3280アズワン品番65-7803-48
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3279アズワン品番65-7802-81
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3284アズワン品番65-7801-85
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Siemens のマスキングプレートの非常停止用照光式ハンドル(サイズ 100 x 100 )、シャフト 12x 12 で使用します。この製品は 200 mm のハンドルを備え、3 KD サイズ 5 3 KF サイズ 5 用のアクセサリですIP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2919アズワン品番65-7815-52
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Siemens のマスキングプレート付きハンドルには、12 x 12 シャフトの非常停止用ハンドルが付いています。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2917アズワン品番65-7815-95
ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens のマスキングプレートの非常停止用ハンドル(サイズ 100x 100 )、シャフト 12 x 12、ハンドルサイズ 200 mm 。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2912アズワン品番65-7818-51
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷。Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 5 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8137アズワン品番65-7815-32
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3539アズワン品番65-7819-76