カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(4)
  • AMPHENOL(63)
  • BULGIN(61)
  • HotaluX(ホタルクス)(49)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(45)
  • POSH Faith(43)
  • SMC(170)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • TRUSCO(66)
  • サカエ(552)
  • フェリック(64)
  • フエニックス・コンタクト(183)
  • ホンダ(118)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • モートーン(126)
  • 宮成製作所(91)
  • 山金工業(420)
  • 松本ナース(32)
  • 正広(70)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kum」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット 4極 M12 ネジ SIEMENS

    ソケット 4極 M12 ネジ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
  • 丸型コネクタ 4極 M8 SIEMENS

    丸型コネクタ 4極 M8

    SIEMENS
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ
    仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910アズワン品番65-7733-99
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
  • 丸型コネクタ 4極 M12 SIEMENS

    丸型コネクタ 4極 M12

    SIEMENS
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています
    仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    SIEMENS
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    ET 200 用の Siemens M12 接続プラグで、現場での組み立て用のアキシャルケーブル出口を備えています。このソケットインサート 1 パックには、5 ユニット入りです。IP 保護等級: IP65 / 67 です 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ 組み立て時の周囲温度: -40 → 80 ℃ 防水
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3719アズワン品番65-7734-68
  • 安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 6 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 6 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付けの 3LD 緊急スイッチングオフスイッチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1978アズワン品番65-7836-89
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron

    SIEMENS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904アズワン品番65-7800-26
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899アズワン品番65-7799-38
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま
    仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901アズワン品番65-7801-11
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は前面で取り付け、ノブ操作機構は黒色ハンドルを備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 5 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:160A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2305-0TK11●コード番号:213-2448アズワン品番65-7796-85
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:25 A 7.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:25 A 7.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチ、3 極、電流 25 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 9.5 kW 、前面取り付け型です。ロータリ動作機構を備え、赤色 / 黄色、中央取り付け 22 が用意されています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2150アズワン品番65-7836-82
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチです。電流 16 A の 3 極、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW です。 配電盤、ノブ操作機構、黒色、ハンドル直接への取り付けに使用します保護クラス IP IP40 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2016アズワン品番65-7837-05
  • 安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、中央取り付けの 22.5 インチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1989アズワン品番65-7836-81
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ 、前面取り付け、ロータリ操作機構、中央取り付けのハンドル22.5 mmです。固定取り付けタイプの内蔵ユニット長さ(mm)83幅(mm)67極数3アクチュエータの種類Short rotary knob定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690深さ(mm)116.5ハンドル黒保護等級IP65保存温度(℃)-25~55コード203-2175正味質量(g)223締付方式Built-in unit fixed-mounted version電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000アズワン品番65-7836-18NEMA規格1、3R、4X、12デバイスタイプfixed mountingスイッチ種類front mounted動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2アクチュエータ色黒電気的接続主電流回路:ボックス端子、輔助触点:接続端子動作周波数(Hz)50~60許容入力(kW)11.5動作電流(A)32電力損失(W)1.8(for rated value of the current at AC in hot operating state per pole)認証マークCCC、CE、UKCA、UL、VDE、EAC、DNV、LRS、PRS
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron

    SIEMENS
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900アズワン品番65-7800-21
  • 安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。3 極と電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、ロータリ操作機構、赤色 / 黄色、中央取り付け 22.5 m保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1979アズワン品番65-7836-90
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、ノブの動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 4 です。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 5
    仕様●極数:3●電流 Max:100A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4902アズワン品番65-7799-61
  • 安全ブレーカ 4極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 4極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 16 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 7.5 kW 、前面取り付け、ロータリ動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付け固定取り付けタイプの内蔵ユニット 保護クラス IP IP65●コード番号:203-2140アズワン品番65-7836-73
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ、3 極、電流 16 A 、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW 、前面取り付け型です。回転式の動作機構を備え、ハンドルは黒色の中央実装型で、22.5 mm のハンドルとなっています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2130アズワン品番65-7836-66
  • Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 63A, 22kW SIEMENS

    Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 63A, 22kW

    SIEMENS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし長さ(mm)106幅(mm)90極数3P深さ(mm)110.5最大電流(A)63相数3RoHS指令(10物質対応)対応許容入力22kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウントスイッチ定格(A)1260最小動作温度(℃)-25
  • Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SIEMENS

    Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様南京錠受け:あり長さ(mm)84幅(mm)67極数3P深さ(mm)92.5最大電流(A)16相数3RoHS指令(10物質対応)対応許容入力7.5kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウントスイッチ定格(A)340最小動作温度(℃)-25
  • サービスパック Mobile Panel 177 Mobile Panel 277用 SIEMENS

    サービスパック Mobile Panel 177 Mobile Panel 277用

    SIEMENS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    SIMATIC パネル - アクセサリ。パネル用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:サービスパック●HMI用途:Mobile Panel 177, Mobile Panel 277●コード番号:746-5306アズワン品番65-7270-25
  • Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SENTRON SIEMENS

    Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SENTRON

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様南京錠受け:あり長さ(mm)67幅(mm)67極数3Pシリーズ3LD2003深さ(mm)50最大電流(A)16相数3RoHS指令(10物質対応)対応特性末端様式:ネジ許容入力7.5kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウント